Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 61463687150 File Sharp Slip Edge Round Edge A/o Portocaliu/maro Mediu | AB3BJG 1RDE9

NORTON ABRASIVES 61463687150 File Sharp Slip Edge Round Edge A/o Portocaliu/maro Med

În stoc
Element: AB3BJG Model: 61463687150Crucea Ref: 1RDE9
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
€35.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlip File pentru ascuțire
Material abrazivOxid de aluminiu
CuloriPortocaliu / maro
CalitateMediu
Înălţime1.75 "
Lungime4.5 "
ModelaMarginea rotundă
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS6804300000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCalitateLăţimePreț
NORTON ABRASIVES 61463687160 Pilă ascuțită cu margine rotundă A/o Portocaliu/maro | AB3BJE 1RDE7 61463687160E bună3 / 8 "€34.45
NORTON ABRASIVES 61463687165 File Sharp Slip Edge Round Edge A/o Portocaliu/maro Med | AB3BJF 1RDE8 61463687165Mediu3 / 8 "€34.45
NORTON ABRASIVES 61463687175 File Sharping Slip Edge Round Edge A/o Portocaliu/maro | AB3BJH 1RDF1 61463687175E bună1 / 2 "€36.18
NORTON ABRASIVES 61463687140 Pilă de ascuțire, oxid de aluminiu, lungime 4 inch, înălțime 1 inch, lățime 7/16 inch | CJ3HTW 4DDT2 61463687140--€28.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687150 File Sharp Slip Edge Round Edge A/o Portocaliu/maro Med
€35.71 /unitate