Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642506132 Disc Backup Pad 5 inch Diameter Psa 5/16-24 Ext | AE9ZZW 6PF87

NORTON ABRASIVES 63642506132 Disc Backup Pad 5 inch Diameter Psa 5/16-24 Ext

În stoc
Articol: AE9ZZW Model: 63642506132Crucea Ref: 6PF87
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
€52.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc
Dimensiune montare spate5/16 "-24 EXT
Tipul de montare din spateArbore filetat
Material corpSpumă
DensitateMediu
Diametru5"
Tipul de montare a fețeiAdeziv / PSA
Max. Viteză10,000 rpm
Grosime1 / 2 "
Designul orificiului de vidGura 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8467920090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăMaterial corpDensitateGrosimeDesignul orificiului de vidDiametruDiametru disc.Tipul de montare a fețeiPreț
NORTON ABRASIVES 63642543421 Disc Backup Pad 5 inch Diametru 5/8-11 Face | AB2GZR 1LZH4 6364254342110,000 rpmCauciucMediu-Fără gaură5"-Arbor Hole€108.84
NORTON ABRASIVES 66623376000 Disc Backup Pad 5 inch Diametru Hl 11/16arbor | AB3BLJ 1RDN9 6662337600012,000 rpmCauciucMediu-Multi-Gaură5"-Cârlig și Buclă€110.36
NORTON ABRASIVES 63642543205 Pad de rezervă Diametru de 2 inchi Turnon/off 1/4 Shaft | AD2YEW 3WK71 6364254320530,000 rpmCauciucGreu-Fără gaură2"-Schimbare rapida€48.29
NORTON ABRASIVES 63642506131 Disc Backup Pad 5 inch Diameter Psa 5/16-24 Ext | AE9ZZV 6PF86 6364250613110,000 rpmSpumăMediu1 / 2 "Fără gaură5"-Adeziv / PSA€48.59
ABRASIVE NORTON 63642543240 Qk Change Dsc BU Pad 7D TR | AH4BKF 34CD17 63642543240-CauciucGreu1 / 4 "Fără gaură-7"-€158.73
NORTON ABRASIVES 63642543210 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TS | AH4BKN 34CD24 63642543210-CauciucMediu1 / 4 "Fără gaură-2"TS€46.46
ABRASIVE NORTON 66623341082 Disc de schimbare rapidă BU Pad 2D TS 2D | AH7MQX 36WT33 66623341082-CauciucMediu1 / 4 "Fără gaură-2"TS€36.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642506132 Disc Backup Pad 5 inch Diameter Psa 5/16-24 Ext
€52.59 /unitate