Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642595470 Disc de schimbare rapidă 36 Grit Twist On/Off | AH4BLQ 34CD56

NORTON ABRASIVES 63642595470 Disc de schimbare rapidă 36 Grit Twist On / Off

În stoc
Articol: AH4BLQ Model: 63642595470Crucea Ref: 34CD56
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
€3.85 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 25
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de schimbare rapidă
Material abrazivCeramică
Tip abrazivAcoperit
Tipul atașamentuluiTip 3
Greutate de sprijinX
CuloriPortocaliu
Diametru disc.2"
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max30,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sistem de atașare a discului: TR Roll-On / Off

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivTip abrazivMaterial de susținereCuloriDiametru disc.CalitatePietrișPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261014792 Fibră Disc 2 inch Diametru Mediu TR PK160 | AH2GNG 26ZZ05 6626101479230,000Oxid de aluminiuNon-WovenFibrăMaro2"Mediu-160€821.09
NORTON ABRASIVES 66261014793 Fibre Disc 3 inch Diametru Medium TR PK80 | AH2GNH 26ZZ06 6626101479320,000Oxid de aluminiuNon-WovenFibrăMaro3"Mediu-80€767.44
NORTON ABRASIVES 66260311779 Disc de schimbare rapidă Diametrul de 2 inchi, cu granulație 120 | AH4BLK 34CD50 6626031177930,000DiamantAcoperitPânzăNegru2"E bună1201€53.65
ABRASIVE NORTON 63642595476 Disc de schimbare rapidă, granulație 60, pornire/oprire | AH4BLR 34CD57 6364259547630,000CeramicăAcoperit-Portocaliu2"Mediu601€3.41
NORTON ABRASIVES 63642595479 Disc de schimbare rapidă, diametru de 3 inchi, poliester cu granulație 36 | AH4BLT 34CD58 6364259547920,000CeramicăAcoperit-Portocaliu3"Extra grosier361€5.48
NORTON ABRASIVES 66261043386 Disc cu schimbare rapidă, cu diametrul de 2 inchi, alumină ceramică | AH4BLU 34CD59 6626104338630,000CeramicăAcoperitPânzăPortocaliu2"E bună1201€3.27
NORTON ABRASIVES 66261058708 Disc de schimbare rapidă Fibră grosieră cu diametru de 3 inchi | AH4BLV 34CD60 6626105870820,000CeramicăAcoperitFibrăPortocaliu3"Extra grosier361€6.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642595470 Disc de schimbare rapidă 36 Grit Twist On / Off
€3.85 /unitate