Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66252823603 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 5 inchi 0.045 inci T 7/8 inci Orificiu pentru arbore | AE3UUR 5GC53

NORTON ABRASIVES 66252823603 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 5 inchi 0.045 inci T 7/8 inch Orificiu arbore

În stoc
Articol: AE3UUR Model: 66252823603Crucea Ref: 5GC53
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
€7.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Arbor Hole7 / 8 "
Diametru5"
Diamond KnockoutNu
MaterialOxid de aluminiu
RPM max12225
Grosime0.045 "
Tip1
Specificațiile roțilorGemeni Rightcut
Tip roatăUltra subțire întărit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS6804224000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametruMaterialRPM maxGrosimePreț
NORTON ABRASIVES 07660701621 Roată de tăiere abrazivă 4-1/2 Diametru x 0.062 inch T 7/8 inch Arbor Hole | AD2LFV 3RA56 076607016217 / 8 "4.5 "Carbură de siliciu135800.062 "€4.92
NORTON ABRASIVES 66243527956 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 4 inchi 0.045 inci T 5/8 inci Orificiu pentru arbore | AE3UUN 5GC50 662435279565 / 8 "4"Oxid de aluminiu152800.045 "€5.48
NORTON ABRASIVES 66252823602 Roată de tăiere abrazivă 4-1/2 diametru x 0.045 inch T 7/8 inch Arbor Hole | AE3UUQ 5GC52 662528236027 / 8 "4.5 "Oxid de aluminiu135800.045 "€6.01
NORTON ABRASIVES 07660701622 Disc de tăiere abrazivă, diametru roți de 5 inchi, carbură de siliciu, grosime de 0.04 inci | CH9MZY 3RA58 07660701622-----€5.58
RFQ
NORTON ABRASIVES 66243528552 Disc de tăiere abrazivă, diametru roți de 3 inchi, oxid de aluminiu, grosime de 0.06 inci | CH9NAB 4DDU4 66243528552-----€7.09
RFQ
NORTON ABRASIVES 66243528471 Disc de tăiere abrazivă, diametru roți de 3 inchi, oxid de aluminiu, grosime de 0.06 inci | CH9NBJ 4DDU3 66243528471-----€8.77
RFQ
NORTON ABRASIVES 07660701620 Disc de tăiere abrazivă, diametru roți de 4 inchi, carbură de siliciu, grosime de 0.04 inci | CH9NBQ 3RA55 07660701620-----€4.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252823603 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 5 inchi 0.045 inci T 7/8 inch Orificiu arbore
€7.08 /unitate