Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66252838851 Perie pentru tuburi de alimentare, cu o singură coadă, perie de 3/16 inch, lungime totală de 5 inch

În stoc
Articol: CD2JBD Model: 66252838851Crucea Ref: 416N59
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
€9.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară
Perie Dia.33 / 64 "
Lungimea periei3 / 16 "
Material de umplereCarbură de siliciu
RPM max3000
Tipul operațieiAlimentare
Lungime totală5"
Dimensiunea cozii0.175 "
StilSingur
Sârmă Dia.0.022 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Lungimea perieiMaterial de umplereLungime totalăDimensiunea coziiStilSârmă Dia.Preț
NORTON ABRASIVES 66252838939 Perie cu tub de putere, o singură tijă, perie de 1/2 inch, lungime totală de 8-1/2 inch | CD2HZR 416M57 662528389391 / 2 "1 / 2 "Nailon8.5 "0.094 "Singur0.008 "€13.38
NORTON ABRASIVES 66252838941 Perie cu tub de putere, tijă dublă, perie de 25/64 inchi, lungime totală de 15-1/2 inci | CD2JAB 416M96 662528389411"25 / 64 "Nailon15.5 "0.156 "dublu0.01 "€21.13
NORTON ABRASIVES 66252838850 Perie cu tub de putere de 3/4 inch, tijă dublă, perie de 3/8 inch, lungime totală de 5 inch | CD2JBK 416N74 662528388503 / 4 "3 / 8 "Carbură de siliciu5"0.238 "dublu0.04 "€39.18
NORTON ABRASIVES 66252838852 Perie cu tub de putere, o singură tijă, perie de 3/8 inchi, lungime totală de 5 inchi | CD2JBT 416P01 662528388521-1/64 "3 / 8 "Carbură de siliciu5"0.255 "Singur0.022 "€31.64
NORTON ABRASIVES 66252838909 Perie cu tub de putere, o singură tijă, perie de 1/4 inch, lungime totală de 2-1/4 inch | CD2JBV 416P06 662528389095 / 8 "1 / 4 "Oţel2.25 "0.125 "Singur0.005 "€6.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252838851 Perie pentru tuburi de alimentare, cu o singură coadă, perie de 3/16 inch, lungime totală de 5 inch
€9.61 /unitate