Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261008108 Rolă abrazivă 15 picioare Oxid de aluminiu/Carbură de siliciu Maroon | AF8LGY 26ZY96

NORTON ABRASIVES 66261008108 rolă abrazivă 15 picioare oxid de aluminiu/carbură de siliciu maro

În stoc
Element: AF8LGY Model: 66261008108Crucea Ref: 26ZY96
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
€148.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola abrazivă
Material abrazivOxid de aluminiu/carbură de siliciu
Material de susținereNailon
CalitateFoarte, foarte fin, micro fin
Pietriș180-220, 240-360, 800-1200
Lungime15ft
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8955
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS6805300000

Detalii produs:

    • 26ZY96 este un înlocuitor sugerat al 41R406

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCalitatePietrișLungimeLăţimePreț
NORTON ABRASIVES 66261058357 Rolă abrazivă ultrafină 30 picioare, carbură de siliciu, gri | AF8LJQ 28AA12 66261058357Carbură de siliciuUltra fin400 la 60030ft4"€130.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261008108 rolă abrazivă 15 picioare oxid de aluminiu/carbură de siliciu maro
€148.85 /unitate