Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261131490 Psa Disc Roll 5 Hole 5 Inch P320g Alo | AE3VBT 5GD04

NORTON ABRASIVES 66261131490 Psa Disc Roll 5 găuri 5 inch P320g Alo

În stoc
Articol: AE3VBT Model: 66261131490Crucea Ref: 5GD04
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
€114.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola discului de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivCoat deschis, stearat pe bază de apă, saturat cu latex
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinB
CuloriȘampanie
Diametru disc.5"
Discuri pe rolă100
CalitateExtra fine
Pietriș320
Designul orificiului de vidGura 5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS6805200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriDiametru disc.PietrișDesignul orificiului de vidPreț
NORTON ABRASIVES 66261155378 Psa Disc Rolă fără orificiu 5 inch P320g | AB2BAQ 1KUW5 66261155378Oxid de aluminiu ceramicAlbastru5"320Fără gaură€139.09
NORTON ABRASIVES 66261155374 Psa Disc Rolă fără orificiu 6 inch P320g | AB2BAY 1KUX8 66261155374Oxid de aluminiu ceramicAlbastru6"320Fără gaură€172.80
NORTON ABRASIVES 66261131456 Psa Disc Roll No Hole 5 Inch P320g Alo | AD8PLX 4LL87 66261131456Oxid de aluminiuȘampanie5"320Fără gaură€114.99
NORTON ABRASIVES 66261131473 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P320g Alo | AD8PMF 4LL95 66261131473Oxid de aluminiuȘampanie6"320Fără gaură€157.95
NORTON ABRASIVES 66261131474 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P280g Alo | AD8PMG 4LL96 66261131474Oxid de aluminiuȘampanie6"280Fără gaură€156.82
NORTON ABRASIVES 66261131507 Psa Disc Roll 6 Hole 6 Inch P320g Alo | AE3VCA 5GD13 66261131507Oxid de aluminiuȘampanie6"320Gura 6€167.15
NORTON ABRASIVES 66261131508 Psa Disc Roll 6 Hole 6 Inch P280g Alo | AE3VCB 5GD14 66261131508Oxid de aluminiuȘampanie6"280Gura 6€167.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131490 Psa Disc Roll 5 găuri 5 inch P320g Alo
€114.01 /unitate