Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623325034 Disc de șlefuire cu blocare, cu diametru de 2 inchi, granulație 120 Ts | AF7VAQ 22PD26

NORTON ABRASIVES 66623325034 Disc de șlefuit cu blocare, cu diametru de 2 inchi, granulație 120 Ts

În stoc
Element: AF7VAQ Model: 66623325034Crucea Ref: 22PD26
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
€3.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea discurilor de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTS
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinB
CuloriVerde
Diametru disc.2"
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max30,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS6805100000

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametru disc.CalitatePietrișArticolRPM maxPreț
NORTON ABRASIVES 66261095015 Disc de șlefuit cu blocare, cu diametru de 3/4 inch, granulație 50 Ts | AF7UYH 22PC41 66261095015Maro3 / 4 "Aspru50Blocarea discurilor de șlefuit40,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66254428059 Disc de șlefuit cu blocare, cu diametru de 3/4 inch, granulație 80 Ts | AF7UYK 22PC43 66254428059Maro3 / 4 "Mediu80Blocarea discurilor de șlefuit40,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66623340026 Disc de nisip de blocare, cu diametru de 1-1/2 inch, granulație 50 Ts | AF7UYU 22PC61 66623340026Maro1.5 "Aspru50Blocarea discurilor de șlefuit30,000€2.23
NORTON ABRASIVES 66254482328 Disc de nisip de blocare, cu diametru de 1-1/2 inch, granulație 80 Ts | AF7UYW 22PC63 66254482328Maro1.5 "Mediu80Blocarea discurilor de șlefuit30,000€2.07
NORTON ABRASIVES 66254482336 Disc de nisip de blocare, cu diametru de 1-1/2 inch, granulație 150 Ts | AF7UYX 22PC67 66254482336Albastru1.5 "Foarte bine150Blocarea discurilor de șlefuit30,000€2.07
NORTON ABRASIVES 66261017819 Disc de șlefuire cu blocare, cu diametru de 2 inchi, granulație 40 Ts | AF7UYZ 22PC69 66261017819Negru2"Extra grosier40Blocarea discurilor de șlefuit30,000€3.32
NORTON ABRASIVES 66623340074 Disc de șlefuit cu blocare, cu diametru de 2 inchi, granulație 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074Verde2"E bună120Blocarea discurilor de șlefuit30,000€3.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623325034 Disc de șlefuit cu blocare, cu diametru de 2 inchi, granulație 120 Ts
€3.67 /unitate