Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623334968 Disc de șlefuit cu cârlig/bucla, cu diametru 6, granulație 150 | AF7UXZ 22PC28

NORTON ABRASIVES 66623334968 Disc de șlefuit cu cârlig/bucla, diametru 6, granulație 150

În stoc
Articol: AF7UXZ Model: 66623334968Crucea Ref: 22PC28

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit cu cârlig și buclă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinB
CuloriAlbastru
Diametru disc.6"
CalitateFoarte bine
Pietriș150
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6805100000

Variante de produs

ProdusModelPietrișMaterial abrazivTip abrazivDesignul orificiului de vidMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.Pkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261140520 Disc de șlefuit fără orificii 5 inch P120g - Pachet De 50 | AB2BAR 1KUW8 66261140520120Oxid de aluminiu ceramicCoat deschis, stearat pe bază de apă, impregnat cu latexFără gaurăHârtieBAlbastru5"50€106.72
NORTON ABRASIVES 66261140521 Disc de șlefuit fără orificii 5 inch P100g Cer- Pachet de 50 | AB2BAT 1KUW9 66261140521100Oxid de aluminiu ceramicCoat deschis, stearat pe bază de apă, impregnat cu latexFără gaurăHârtieBAlbastru5"50€110.03
NORTON ABRASIVES 66261140522 Disc abraziv fără orificii 5 inch P80g Cer- Pachet de 50 | AB2BAU 1KUX1 6626114052280Oxid de aluminiu ceramicCoat deschis, stearat pe bază de apă, impregnat cu latexFără gaurăHârtieBAlbastru5"50€110.03
NORTON ABRASIVES 66261140528 Disc de șlefuit fără orificii 6 inch P180g - Pachet De 50 | AB2BAV 1KUX2 66261140528180Oxid de aluminiu ceramicCoat deschis, stearat pe bază de apă, impregnat cu latexFără gaurăHârtieBAlbastru6"50€136.19
NORTON ABRASIVES 66261140530 Disc de șlefuit fără orificii 6 inch P120g - Pachet De 50 | AB2BAW 1KUX4 66261140530120Oxid de aluminiu ceramicCoat deschis, stearat pe bază de apă, impregnat cu latexFără gaurăHârtieBAlbastru6"50€136.19
NORTON ABRASIVES 66261140532 Disc abraziv fără orificii 6 inch P80g Cer- Pachet de 50 | AB2BAX 1KUX6 6626114053280Oxid de aluminiu ceramicCoat deschis, stearat pe bază de apă, impregnat cu latexFără gaurăHârtieBAlbastru6"50€136.19
NORTON ABRASIVES 66261140518 Disc de șlefuit fără orificii 5 inch P180g - Pachet De 50 | AB2BBD 1KUY5 66261140518180Oxid de aluminiu ceramicCoat deschis, stearat pe bază de apă, impregnat cu latexFără gaurăHârtieBAlbastru5"50€106.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623334968 Disc de șlefuit cu cârlig/bucla, diametru 6, granulație 150
€16.92 /unitate