Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623340064 Disc de șlefuit cu blocare, cu diametru de 1 inch, granulație 120 Tr | AF7UYT 22PC56

NORTON ABRASIVES 66623340064 Disc de șlefuit cu blocare, cu diametru de 1 inci, granulație 120 Tr

În stoc
Element: AF7UYT Model: 66623340064Crucea Ref: 22PC56
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
€1.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea discurilor de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTR
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinB
CuloriVerde
Diametru disc.1"
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max40,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS6805100000

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPreț
NORTON ABRASIVES 66623340021 Disc de șlefuire cu blocare, cu diametru de 3/4 inch, granulație 50 Tr | AF7UYJ 22PC42 66623340021Oxid de aluminiuMaro3 / 4 "Aspru5040,000€1.84
NORTON ABRASIVES 66623340032 Disc de șlefuire cu blocare, cu diametru de 3/4 inch, granulație 80 Tr | AF7UYL 22PC44 66623340032Oxid de aluminiuMaro3 / 4 "Mediu8040,000€1.84
NORTON ABRASIVES 66623340058 Disc de nisip de blocare cu diametru de 3/4 inch, granulație 120 Tr | AF7UYN 22PC46 66623340058Oxid de aluminiuVerde3 / 4 "E bună12040,000€1.84
NORTON ABRASIVES 66623340044 Disc de nisip de blocare, cu diametru de 3/4 inch, granulație 150 Tr | AF7UYP 22PC48 66623340044Oxid de aluminiuAlbastru3 / 4 "Foarte bine15040,000€1.84
NORTON ABRASIVES 66623340023 Disc de șlefuit cu blocare, cu diametru de 1 inch, granulație 50 Tr | AF7UYQ 22PC52 66623340023Oxid de aluminiuMaro1"Aspru5040,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66254482331 Disc de șlefuire cu blocare, cu diametru de 1 inch, granulație 80 Tr | AF7UYR 22PC54 66254482331Oxid de aluminiuMaro1"Mediu8040,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66261047579 Disc de nisip de blocare, cu diametru de 1-1/2 inch, granulație 50 Tr | AF7UYV 22PC62 66261047579Oxid de aluminiuMaro1.5 "Aspru5030,000€2.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623340064 Disc de șlefuit cu blocare, cu diametru de 1 inci, granulație 120 Tr
€1.83 /unitate