Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABRASIVE NORTON 69083149048 Diametrul punctului montat 1/8 inch Forma B97 | AA7AEK 15K084

NORTON ABRASIVES 69083149048 Diametrul punctului montat 1/8 inch Forma B97

În stoc
Articol: AA7AEK Model: 69083149048Crucea Ref: 15K084

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€6.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunct montat vitrificat
Material abrazivAlumină ceramică
Diametru1 / 8 "
CalitateO
Pietriș80
RPM max105000
ModelaB97
Diametru ax.1 / 8 "
Grosime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS6804226000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruCalitatePietrișRPM maxModelaGrosimePreț
ABRASIVE NORTON 61463677679 Diametrul punctului montat 11/16 inch Forma A12 | AA7AEA 15K075 6146367767911 / 16 "R6048000A121.25 "€10.41
NORTON ABRASIVES 61463677680 Diametrul punctului montat 1 inch Forma A25 | AA7AEB 15K076 614636776801"Q8035620A25NA€9.72
NORTON ABRASIVES 61463677682 Diametrul punctului montat 1 inch Forma A38 | AA7AEC 15K077 614636776821"Q8034500A381"€7.97
ABRASIVE NORTON 61463677683 Diametrul punctului montat 1/2 inch Forma W189 | AA7AED 15K078 614636776831 / 2 "Q8024000W1892"€12.79
ABRASIVE NORTON 61463677684 Diametrul punctului montat 3/4 inch Forma W208 | AA7AEE 15K079 614636776843 / 4 "Q8022830W2082"€12.40
NORTON ABRASIVES 61463677685 Diametrul punctului montat 1 inch Forma W220 | AA7AEF 15K080 614636776851"Q8025500W2201"€6.76
ABRASIVE NORTON 61463677686 Diametrul punctului montat 1-1/2 inch Forma W236 | AA7AEG 15K081 614636776861.5 "Q8025470W2361 / 2 "€8.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 69083149048 Diametrul punctului montat 1/8 inch Forma B97
€6.34 /unitate