Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 69957346095 Cureaua de șlefuit 2-1/2 Lățime x 60 Lungime Ceramic Granulație 80 Pk10 | AF8HJM 26LX23

NORTON ABRASIVES 69957346095 Cureaua de șlefuit 2-1/2 Lățime x 60 Lungime Ceramic 80 Granulație Pk10

În stoc
Articol: AF8HJM Model: 69957346095Crucea Ref: 26LX23
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
€309.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivCeramică
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePoliester
Greutate de sprijinY
CuloriPortocaliu
CalitateMediu
Pietriș80
Lungime60 "
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS6805100000

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial abrazivTip abrazivLăţimeMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 78072728825 Cureaua de șlefuit 4 W x 36 inch lungime granulație 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "Zirconiu AluminăPalton închis4"Pânză de poliesterXAlbastruMediu1€15.09
NORTON ABRASIVES 69957344422 Cureaua de șlefuit 6 W x 48 inch Lungime Granulație 60 | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis6"Pânză de poliesterYPortocaliuMediu1€82.69
NORTON ABRASIVES 66261055310 Cureaua de șlefuit 1/2 l x 18 L Nețesut Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "Oxid de aluminiuNon-Woven1 / 2 "NailonXMaroMediu1€16.66
NORTON ABRASIVES 66261008972 Cureaua de șlefuit 1/2 l x 24 L Nețesut Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "Oxid de aluminiuNon-Woven1 / 2 "NailonXMaroMediu1€19.05
NORTON ABRASIVES 66254444576 Cureaua de șlefuit 3.5lx 15.5l Nețesut Ao 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "Oxid de aluminiuNon-Woven3.5 "NailonXMaroMediu1€62.47
NORTON ABRASIVES 66261055331 Cureaua de șlefuit 6w x 48 inch Lungime Nețesut Ao 120g | AB9GNH 2D502 6626105533148 "Oxid de aluminiuNon-Woven6"NailonXMaroMediu1€179.60
NORTON ABRASIVES 78072718705 Cureaua de șlefuit 1/2 inch L x 18 inch Lungime Ca 80gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis1 / 2 "PânzăYRoșuMediu1€5.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 69957346095 Cureaua de șlefuit 2-1/2 Lățime x 60 Lungime Ceramic 80 Granulație Pk10
€309.45 /ambalaj