Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABRASIVE NORTON 69957394363 Foaie de șlefuit 2-3/4 x 8 40 G - Pachet De 50 | AA6HNE 13Y955

NORTON ABRASIVES 69957394363 Foaie de șlefuit 2-3 / 4 x 8 40 G - pachet de 50

În stoc
Element: AA6HNE Model: 69957394363Crucea Ref: 13Y955
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
€159.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șmirghel
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinE
CuloriAlbastru
CalitateFoc albastru
Pietriș40
Lungime8"
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS6805100000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelLungimePkg. Cant.Preț
ABRASIVE NORTON 69957394450 Foaie de șlefuit 2-3/4 x 16-1/2 40 G - Pachet De 50 | AA6HNA 13Y951 6995739445016.5 "50€226.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 69957394363 Foaie de șlefuit 2-3 / 4 x 8 40 G - pachet de 50
€159.07 /ambalaj