Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 77696090089 Flap Disc, Type 27, 7 Inch x 7/8 Inch, Zirconia Alumina, P40 Grit, Fiberglass Bk | CT4EJC 804HW9

NORTON ABRASIVES 77696090089 Disc cu clapete, tip 27, 7 inch x 7/8 inch, zirconiu alumină, granulație P40, fibră de sticlă Bk

În stoc
Articol: CT4EJC Model: 77696090089Crucea Ref: 804HW9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.97 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2632
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
NORTON ABRASIVES 66261119270 Disc cu clapeta conic din fibra de sticla | CT4EGT 514P79 66261119270€19.53
NORTON ABRASIVES 66261119269 Disc cu clapetă conică din fibră de sticlă | CT4EGU 514P78 66261119269€20.99
NORTON ABRASIVES 77696097544 Disc clapete, tip 27, 4 1/2 inch x 5/8 11, oxid de aluminiu, Vortex Rapid Prep | CT4EGX 804HY0 77696097544€32.94
NORTON ABRASIVES 77696097546 Disc cu clapete, tip 27, 4 1/2 inch x 5/8 11, oxid de aluminiu, pregătire rapidă Vortex, fin | CT4EGY 804HY2 77696097546€31.52
NORTON ABRASIVES 77696097545 Disc cu clapete, tip 27, 4 1/2 inch x 5/8 11, oxid de aluminiu, Vortex Rapid Prep, mediu | CT4EGZ 804HY1 77696097545€31.52
NORTON ABRASIVES 66254499894 Disc cu clapete, tip 27, 4 1/2 inch x 5/8 11, ceramică, granulație 36, fibră de sticlă Bk | CT4EHA 804HU8 66254499894€29.54
NORTON ABRASIVES 66261098290 Disc cu clapete, tip 27, 4 1/2 inch x 5/8 11, ceramică, granulație 40, fibră de sticlă Bk | CT4EHB 804HV4 66261098290€29.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 77696090089 Disc cu clapete, tip 27, 7 inch x 7/8 inch, zirconiu alumină, granulație P40, fibră de sticlă Bk
€40.97 /unitate