Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 78072722926 Cureaua de șlefuit 4 Lățime x 36 Lungime Oxid de aluminiu 240 Granulație Pk10 | AF8HJW 26LX45

NORTON ABRASIVES 78072722926 Curea de șlefuit 4 Lățime x 36 Lungime Oxid de aluminiu 240 Grit Pk10

În stoc
Articol: AF8HJW Model: 78072722926Crucea Ref: 26LX45

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€121.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereBumbac
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateE bună
Pietriș240
Lungime36 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.666
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6805100000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișLungimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 78072718706 Cureaua de șlefuit 1/2 inch L x 18 inch Lungime Ca 120gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închisPânzăYRoșu12018 "1€5.74
NORTON ABRASIVES 78072718710 Cureaua de șlefuit 1/2 inch L x 24 inch Lungime Ca 120gr | AB9GNT 2D526 780727187101 / 2 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închisPânzăYRoșu12024 "1€5.63
NORTON ABRASIVES 78072718753 Cureaua de șlefuit 3.5 inch W x 15.5 inch lungime Ca 120g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închisPânzăYRoșu12015.5 "1€20.13
NORTON ABRASIVES 66261085067 Cureaua de șlefuit 1 lățime x 24 inch lungime granulație 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"CeramicăAcoperitPânză de poliesterYPortocaliu12024 "1€9.30
NORTON ABRASIVES 78072728742 Cureaua de șlefuit 1/2 lățime x 12 inch lungime granulație 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "Zirconiu AluminăAcoperitPânză de poliesterXAlbastru12012 "1€2.34
NORTON ABRASIVES 66261041384 Cureaua de șlefuit 1/2 lățime x 18 inch lungime granulație 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "CeramicăAcoperitPânză de poliesterYPortocaliu12018 "1€5.43
NORTON ABRASIVES 66261080367 Cureaua de șlefuit 1/4 lățime x 24 inch lungime granulație 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "CeramicăAcoperitPânză de poliesterYPortocaliu12024 "1€5.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072722926 Curea de șlefuit 4 Lățime x 36 Lungime Oxid de aluminiu 240 Grit Pk10
€121.47 /ambalaj