NOTRAX 132S0036RB Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 3 x 6 picioare | AD3NMX 40K309

NOTRAX 132S0036RB Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 3 x 6 picioare

În stoc
Articol: AD3NMX Model: 132S0036RBCrucea Ref: 40K309

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€195.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriRoșu / negru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBucla cu bucla
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFire Decalon (R)
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.26
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS5703300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 132S0023CH Covoraș de intrare cu mochetă gri închis 2 x 3 picioare | AD2UMJ 3UFD1 132S0023CHGri închisCovor de intrare mochetat3ft2ft€91.10
NOTRAX 132S0034CH Covoraș de intrare cu mochetă gri închis 3 x 4 picioare | AD2UMP 3UFD9 132S0034CHGri închisCovor de intrare mochetat4ft3ft€177.01
NOTRAX 132S0035GN Covoraș de intrare cu mochetă, verde vânător, 3 x 5 picioare | AD2UMQ 3UFE5 132S0035GNHunter GreenCovor de intrare mochetat5ft3ft€179.83
NOTRAX 132S0036BR Alergă cu mochetă maro 3 x 6 picioare | AD2UMR 3UFE8 132S0036BRMaroAlergător cu mochetă6"3ft€244.15
NOTRAX 132S0036CH Covor mochetă gri închis 3 x 6 picioare | AD2UMT 3UFF6 132S0036CHGri închisAlergător cu mochetă6"3ft€244.15
NOTRAX 132S0046GN Covoraș de intrare cu mochetă, verde vânător, 4 x 6 picioare | AD2UMU 3UFG1 132S0046GNHunter GreenCovor de intrare mochetat6"4ft€285.41
NOTRAX 132S0048CH Alerg cu mochetă gri 4 x 8 picioare | AD2UMV 3UFG9 132S0048CHGriAlergător cu mochetă8ft4ft€407.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 132S0036RB Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 3 x 6 picioare
€195.61 /unitate