NOTRAX 138S0310BR Alergăre cu mochetă maro 3 x 10 picioare | AD7CCJ 4DFW7

NOTRAX 138S0310BR Alergă cu mochetă maro 3 x 10 picioare

În stoc
Articol: AD7CCJ Model: 138S0310BRCrucea Ref: 4DFW7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€415.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriMaro
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime10ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatRezistent la strivire
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBucla cu bucla
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFire Decalon (R)
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.98
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeModelul suprafeței matLăţimePreț
NOTRAX 138S0035BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 5 picioare | AD7CCC 4DFV8 138S0035BRMaroCovor de intrare mochetat5ftBucla cu bucla3ft€222.99
NOTRAX 138S0035CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 3 x 5 picioare | AD7CCD 4DFV9 138S0035CHcărbuneCovor de intrare mochetat5ftBucla cu bucla3ft€222.99
NOTRAX 138S0035NB Covoraș de intrare cu mochetă bleumarin 3 x 5 picioare | AD7CCE 4DFW2 138S0035NBMarinaCovor de intrare mochetat5ftBucla cu bucla3ft€215.08
NOTRAX 138S0046BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 4 x 6 picioare | AD7CCF 4DFW3 138S0046BRMaroCovor de intrare mochetat6"Bucla cu bucla4ft€358.41
NOTRAX 138S0046CH Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare | AD7CCG 4DFW4 138S0046CHcărbuneCovor de intrare mochetat6"Bucla cu bucla4ft€358.41
NOTRAX 138S0046NB Covoraș de intrare cu mochetă bleumarin 4 x 6 picioare | AD7CCH 4DFW6 138S0046NBMarinaCovor de intrare mochetat6"Bucla cu bucla4ft€113.01
NOTRAX 138S0310CH Alergăre cu mochetă, cărbune, 3 x 10 picioare | AD7CCK 4DFW8 138S0310CHcărbuneAlergător cu mochetă10ftBucla cu bucla3ft€415.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 138S0310BR Alergă cu mochetă maro 3 x 10 picioare
€415.84 /unitate