Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51260.100.0016 Șurub de fixare, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M10 X 1.50 mm, tip mm (metric), 10PK | CG8HAT 53GG52

FABORY M51260.100.0016 Șurub de fixare, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M10 X 1.50 mm, tip mm (metric), 10 buc.

În stoc
Articol: CG8HAT Model: M51260.100.0016Crucea Ref: 53GG52

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€13.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității5 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală16 mm
Punct Dia.6 mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM10 X 1.5
TipMM (metric)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0666
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51260.100.0016 Șurub de fixare, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M10 X 1.50 mm, tip mm (metric), 10 buc.
€13.00 /ambalaj