NOTRAX 161S0046BD Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 4 x 6 picioare | AF4ZMG 9T435

NOTRAX 161S0046BD Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 4 x 6 picioare

În stoc
Articol: AF4ZMG Model: 161S0046BDCrucea Ref: 9T435

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€334.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaDa
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriBurgundia
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatAntimicrobian și rezistent la strivire
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matnervură transversală cu dublă creastă
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFire toftate
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeProprietăți MatMaterialLăţimePreț
NOTRAX 161S0035RB Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 3 x 5 picioare | AB3HQM 1THB7 161S0035RBRoșu / negruCovor de intrare mochetat5ftAntimicrobian și rezistent la strivireFire toftate3ft€268.97
NOTRAX 161S0035CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 3 x 5 picioare | AB3HQN 1THB8 161S0035CHcărbuneCovor de intrare mochetat5ftAntimicrobian și rezistent la strivireFire toftate3ft€197.58
NOTRAX 161S0035BU Covoraș pentru intrare cu mochetă, albastru ardezie, 3 x 5 picioare | AB3HQP 1THB9 161S0035BUArdezie albastrăCovor de intrare mochetat5ftAntimicrobian și rezistent la strivireFire toftate3ft€197.58
NOTRAX 161S0035BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 5 picioare | AB3HQQ 1THD1 161S0035BRMaroCovor de intrare mochetat5ftAntimicrobian și rezistent la strivireFire toftate3ft€230.99
NOTRAX 161S0046RB Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 4 x 6 picioare | AB3HQR 1THD2 161S0046RBRoșu / negruCovor de intrare mochetat6"Anti-microbianFire toftate4ft€431.84
NOTRAX 161S0046CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 4 x 6 picioare | AB3HQT 1THD3 161S0046CHcărbuneCovor de intrare mochetat6"Antimicrobian și rezistent la strivireFire toftate4ft€300.39
NOTRAX 161S0046BU Covoraș pentru intrare cu mochetă, albastru ardezie, 4 x 6 picioare | AB3HQU 1THD4 161S0046BUArdezie albastrăCovor de intrare mochetat6"Anti-microbian și antiderapantFire toftate4ft€300.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 161S0046BD Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 4 x 6 picioare
€334.87 /unitate