NOTRAX 166S0034CH Covoraș covor pentru interior, cărbune, 90 cm x 120 cm Dimensiune | AF8FHR 25PN34

NOTRAX 166S0034CH Covoraș covor de interior, cărbune, 90 cm x 120 cm

Element: AF8FHR Model: 166S0034CHCrucea Ref: 25PN34

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloor Mat
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
Culoricărbune
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime4ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matVafe crescută
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialPolipropilena tuftată
Mărimea90 cm x 120 cm
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)98.09
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS57050030

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeModelul suprafeței matMaterialMărimeaLăţimePreț
NOTRAX 166S0035CH Covoraș pentru covor pentru interior, cărbune, 90 cm x 150 cm Dimensiune | AD7BEJ 4DB87 166S0035CHcărbune5ftvafelăDecalon (R)-3ft€137.64
NOTRAX 166S0035BR Covoraș pentru interior, maro, 90 cm x 150 cm | AD7BEM 4DB90 166S0035BRMaro5ftvafelăDecalon (R)-3ft€140.41
NOTRAX 166S0046CH Covoraș pentru covor pentru interior, cărbune, 120 cm x 180 cm Dimensiune | AD7BEN 4DB91 166S0046CHcărbune6"vafelăDecalon (R)-4ft-
RFQ
NOTRAX 166S0046BR Covoraș pentru interior, maro, 120 cm x 180 cm | AD7BER 4DB94 166S0046BRMaro6"vafelăDecalon (R)-4ft€220.45
NOTRAX 166S0023CH Covoraș pentru covor pentru interior, cărbune, 60 cm x 90 cm Dimensiune | AF8FHQ 25PN27 166S0023CHcărbune3ftVafe crescutăPolipropilena tuftată-2ft€43.18
NOTRAX 166S0310CH Covoraș covor de interior, cărbune, 90 cm x 300 cm Dimensiune | AF8FHT 25PN47 166S0310CHcărbune10ftVafe crescutăPolipropilena tuftată-3ft€253.25
NOTRAX 166S0410CH Covoraș covor pentru interior, cărbune, 120 cm x 300 cm Dimensiune | AF8FHU 25PN54 166S0410CHcărbune10ftVafe crescutăPolipropilena tuftată-4ft€490.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 166S0034CH Covoraș covor de interior, cărbune, 90 cm x 120 cm