Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX 168S0023GN Covoraș de intrare Diamond Hunter Green 2 picioare x 3 picioare | AF8FJB 25PN86

NOTRAX 168S0023GN Covoraș de intrare Diamond Hunter Green 2 picioare x 3 picioare

În stoc
Element: AF8FJB Model: 168S0023GNCrucea Ref: 25PN86
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
€70.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriHunter Green
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matDiamant crescut
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialPolipropilena tuftată
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS5703300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 168S0023CH Covoraș de intrare Diamond Carbune 2 picioare x 3 picioare | AF8FJA 25PN85 168S0023CHcărbuneCovor de intrare mochetat3ft2ft€68.61
NOTRAX 168S0034BR Covoraș de intrare Diamond Brown 3 picioare x 4 picioare | AF8FJC 25PN89 168S0034BRMaroCovor de intrare mochetat4ft3ft€192.15
NOTRAX 168S0034BU Covoraș de intrare Diamond Blue 3 picioare x 4 picioare | AF8FJD 25PN90 168S0034BUArdezie albastrăCovor de intrare mochetat4ft3ft€130.32
NOTRAX 168S0034CH Covoraș de intrare Diamond Carbune 3 picioare x 4 picioare | AF8FJE 25PN91 168S0034CHcărbuneCovor de intrare mochetat4ft3ft€130.32
NOTRAX 168S0035CH Covoraș de intrare Diamond Carbune 3 picioare x 5 picioare | AF8FJF 25PN97 168S0035CHcărbuneCovor de intrare mochetat5ft3ft€162.91
NOTRAX 168S0046BR Covoraș de intrare Diamond Brown 4 picioare x 6 picioare | AF8FJG 25PP02 168S0046BRMaroCovor de intrare mochetat6"4ft€385.06
NOTRAX 168S0046BU Covoraș de intrare Diamond Blue 4 picioare x 6 picioare | AF8FJH 25PP03 168S0046BUArdezie albastrăCovor de intrare mochetat6"4ft€385.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 168S0023GN Covoraș de intrare Diamond Hunter Green 2 picioare x 3 picioare
€70.01 /unitate