NOTRAX 231S0046GY Covoraș de intrare cu mochetă gri 4 x 6 picioare | AE7KWE 5Z178

NOTRAX 231S0046GY Covor de intrare cu mochetă gri 4 x 6 picioare

În stoc
Articol: AE7KWE Model: 231S0046GYCrucea Ref: 5Z178

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€269.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriGri
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatRezistent la strivire
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBuclă Twist
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialPolipropilenă
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime1 / 4 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)130.3
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS5703308030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeModelul suprafeței matGrosimeLăţimePreț
NOTRAX 231S0035BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 x 5 picioare | AD2TJF 3U014 231S0035BLNegruCovor de intrare mochetat5ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€177.02
NOTRAX 231S0046BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 4 x 6 picioare | AD2TJG 3U016 231S0046BLNegruCovor de intrare mochetat6"Buclă Twist1 / 4 "4ft€269.10
NOTRAX 231S0034BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 x 4 picioare | AD2UJW 3UEN9 231S0034BLNegruCovor de intrare mochetat4ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€140.07
NOTRAX 231S0034BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 4 picioare | AD2UJX 3UEP2 231S0034BRMaroCovor de intrare mochetat4ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€140.07
NOTRAX 231S0034GY Covoraș de intrare cu mochetă gri 3 x 4 picioare | AD2UJZ 3UEP4 231S0034GYGriCovor de intrare mochetat4ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€140.07
NOTRAX 231S0048BL Covor mochetat negru 4 x 8 picioare | AD2UKK 3UER9 231S0048BLNegruAlergător cu mochetă8ftBuclă Twist1 / 4 "4ft€351.00
NOTRAX 231S0048GY Alergăre cu mochetă gri 4 x 8 picioare | AD2UKN 3UET4 231S0048GYGriAlergător cu mochetă8ftBuclă Twist1 / 4 "4ft€351.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 231S0046GY Covor de intrare cu mochetă gri 4 x 6 picioare
€269.10 /unitate