NOTRAX 410R0524BY Alergăre anti-oboseală 2 x 30 picioare negru cu galben | AF4KWE 8ZFT1

NOTRAX 410R0524BY Alergăre anti-oboseală 2 x 30 picioare negru cu galben

În stoc
Articol: AF4KWE Model: 410R0524BYCrucea Ref: 8ZFT1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€541.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime30ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matCu nervuri
MaterialBurete cu celule închise din PVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime5 / 8 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.76
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeModelul suprafeței matMaterialGrosimeLăţimePreț
NOTRAX 410R0372BL Covoraș anti-oboseală negru 60 x 6ft nervurat | AB8JVK 25PJ23 410R0372BLNegrualergător antioboseală60ftOndulatVinilin3 / 8 "6ft€1,568.84
RFQ
NOTRAX 410S3312BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AD2TJJ 3U018 410S3312BLNegrualergător antioboseală12ftCu nervuriBurete cu celule închise din PVC3 / 8 "3ft€241.94
NOTRAX 410S0523BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare Negru | AD2UQR 3UGC4 410S0523BLNegruMat antiobosit3ftCu nervuriBurete cu celule închise din PVC5 / 8 "2ft€62.05
NOTRAX 410S0523BY Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare Negru cu galben | AD2UQT 3UGC6 410S0523BYNegru cu chenar galbenMat antiobosit3ftCu nervuriBurete cu celule închise din PVC5 / 8 "2ft€62.05
NOTRAX 410S0535BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru | AD2UQV 3UGD1 410S0535BLNegruMat antiobosit5ftCu nervuriBurete cu celule închise din PVC5 / 8 "3ft€129.91
NOTRAX 410S0535BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru cu galben | AD2UQW 3UGD3 410S0535BYNegru cu chenar galbenMat antiobosit5ftCu nervuriBurete cu celule închise din PVC5 / 8 "3ft€129.91
NOTRAX 410S5312BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AD2UQY 3UGD9 410S5312BLNegrualergător antioboseală12ftCu nervuriBurete cu celule închise din PVC5 / 8 "3ft€288.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 410R0524BY Alergăre anti-oboseală 2 x 30 picioare negru cu galben
€541.12 /unitate