EATON Seria C întrerupătoare complete cu carcasă turnată, cadru K


MCCB-urile cu cadru Eaton C Seria K sunt utilizate în ansamblurile și panourile electrice pentru a proteja sistemele electrice de daune cauzate de suprasarcini și scurtcircuite. De asemenea, protejează împotriva arcului electric și a șocurilor termice în medii industriale și comerciale.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
SPECIAL838
€33,332.97
RFQ
A
SPECIAL952A
€24,990.91
RFQ
B
0H9321EABN
€23,061.28
RFQ
A
SPECIAL1064
€8,280.89
RFQ
A
SPECIAL614
€19,790.35
RFQ
B
0H9320EABN
€23,061.28
RFQ
A
SPECIAL1651
€14,495.67
RFQ
A
SPECIAL964A
€23,790.77
RFQ
A
SPECIAL953A
€24,673.24
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste MCCB monitorizează continuu curentul care curge prin circuit și îl compară cu o valoare de prag stabilită.
  • În caz de supracurent, întrerupătorul se declanșează imediat, întrerupând astfel fluxul de curent.

DESCRIERE

  • Acestea au un spate 2A-2B cu o coadă dreaptă de 36 de inci pentru a extinde conexiunea firelor circuitului la un dispozitiv.
  • Aceste MCCB au declanșări termic-magnetice fixe pentru supraîncărcări de curent pe termen lung.
  • Vin cu cadre K pentru rezistență ridicată și siguranță sporită.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Aceste MCCB din seria Eaton C pot fi resetate după declanșare?

Da, aceste MCCB-uri pot fi resetate după declanșare fie manual, fie automat.

Care sunt ratingurile de întrerupere ale acestor MCCB-uri?

  • 65kAIC la 240VAC.
  • 35kAIC la 480VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?