NOTRAX 413S0036BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 6 picioare negru cu galben | AF4NBX 9CTT0

NOTRAX 413S0036BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 6 picioare negru cu galben

În stoc
Articol: AF4NBX Model: 413S0036BYCrucea Ref: 9CTT0

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€165.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereBurete
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatRezistent la rupere
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matOndulat
MaterialBurete din PVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 2 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4025
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 413S0023BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare negru | AD2WJV 3VFN5 413S0023BLSpumă de vinilNegruMat antiobosit3ft2ft€66.33
NOTRAX 413S0035BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru | AD2WJX 3VFN8 413S0035BLSpumă de vinilNegruMat antiobosit5ft3ft€143.20
NOTRAX 413S0312BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AD2WJZ 3VFP3 413S0312BLSpumă de vinilNegrualergător antioboseală12ft3ft€327.74
NOTRAX 413S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AD2WKA 3VFP5 413S0312BYSpumă de vinilNegru cu chenar galbenalergător antioboseală12ft3ft€327.74
NOTRAX 413S0034BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 4 picioare negru cu galben | AF4NVX 9DVT9 413S0034BYBureteNegru cu chenar galbenMat antiobosit4ft3ft€118.52
NOTRAX 413S0026BY Covoraș anti-oboseală 2 x 6 picioare negru cu galben | AF4WXA 9NKJ3 413S0026BYBureteNegru cu chenar galbenMat antiobosit6"2ft€128.36
NOTRAX 413R0036BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 60 picioare negru | AF4YBF 9PP66 413R0036BLSpumă de vinilNegrualergător antioboseală60ft3ft€1,684.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 413S0036BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 6 picioare negru cu galben
€165.81 /unitate