NOTRAX 419R0024BL Covoraș pentru zonă uscată, negru, 60 cm x 18.3 m Dimensiune | AF4FYA 8VMH0

NOTRAX 419R0024BL Covoraș pentru zonă uscată, negru, 60 cm x 18.3 m Dimensiune

În stoc
Element: AF4FYA Model: 419R0024BLCrucea Ref: 8VMH0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€928.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloor Mat
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime60ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialBurete din PVC
Mărimea60 cm x 18.3 m
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 2 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS39181090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMărimeaLăţimePreț
NOTRAX 419S0035BY Covoraș pentru zonă uscată, negru/galben, 91 cm x 150 cm Dimensiune | AC8LHT 3BY50 419S0035BYNegru cu chenar galben5ft-3ft€116.09
NOTRAX 419R0036BY Covoraș pentru zonă uscată, negru/galben, 91 cm x 18.3 m Dimensiune | AC8LHV 3BY52 419R0036BYNegru cu chenar galben60ft-3ft€1,473.47
NOTRAX 419R0036BL Covoraș pentru zonă uscată, negru, 91 cm x 18.3 m Dimensiune | AE3TLD 5FX46 419R0036BLNegru60ft-3ft€1,888.28
NOTRAX 419S0035BL Covoraș pentru zonă uscată, negru, 91 cm x 150 cm Dimensiune | AE3TLE 5FX48 419S0035BLNegru5ft-3ft€116.09
NOTRAX 419R0024BY Covoraș pentru zonă uscată, negru/galben, 60 cm x 18.3 m Dimensiune | AE4ADD 5HA62 419R0024BYNegru60ft-2ft€928.31
NOTRAX 419C0036BL Covoraș pentru zonă uscată, negru, 91 cm pe metru liniar dimensiune | CF4JHA 419C0036BLNegru-91 cm pe metru liniar-€64.78
RFQ
NOTRAX 419C0048GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 122 cm pe metru liniar dimensiune | CF4JHB 419C0048GYGri-122 cm pe metru liniar-€86.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 419R0024BL Covoraș pentru zonă uscată, negru, 60 cm x 18.3 m Dimensiune
€928.31 /unitate