NOTRAX 420S0034BL Covoraș de drenaj anti-oboseală negru 3 x 4 picioare | AD2ULZ 3UFA1

NOTRAX 420S0034BL Covoraș de drenaj anti-oboseală negru 3 x 4 picioare

În stoc
Articol: AD2ULZ Model: 420S0034BLCrucea Ref: 3UFA1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€201.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovoraș de drenaj antioboseală
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținere0
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.7.5
MarginiDrept
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime4ft
Proprietăți MatImpotriva alunecarii
Material rampă pentru covorașFără rampă
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matcrestat
MaterialPVC
Forma orificiilor de drenajelipsă
Dimensiunea orificiilor de drenaj1.875 "L x 0.500" W
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime7 / 16 "
Sudare sigurăNu
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1775
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 420S0034BL Covoraș de drenaj anti-oboseală negru 3 x 4 picioare
€201.82 /unitate