Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX 470S2436GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 60 cm x 91 cm Dimensiune | AG7GTB 9TA61

NOTRAX 470S2436GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 60 cm x 91 cm

În stoc
Articol: AG7GTB Model: 470S2436GYCrucea Ref: 9TA61

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€171.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloor Mat
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriGri
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matMarmură netedă
MaterialCauciuc
Mărimea60 cm x 91 cm
Materialul de suprafațăSBR Cauciuc
Grosime1 / 2 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)63.75
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS40169100

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaPreț
NOTRAX 470C0024GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 60 cm x Dimensiune Linm | CF4JQK 470C0024GYGri60 cm x li Nm€97.44
RFQ
NOTRAX 470C0036GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 91 cm x liniar pe metru dimensiune | CF4JQL 470C0036GYGri91 cm x liniar pe metru€146.16
RFQ
NOTRAX 470C0048GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 122 cm x per metru liniar dimensiune | CF4JQM 470C0048GYGri122 cm x per metru liniar€194.88
RFQ
NOTRAX 470S3660GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 91 cm x 150 cm Dimensiune | CF4JQN 470S3660GYGri91 cm x 150 cm€204.37
RFQ
NOTRAX 470R0024GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 60 cm x 22.8 m Dimensiune | CF4JQP 470R0024GYGri60 cm x 22.8 m€1,894.52
RFQ
NOTRAX 470R0036GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 91 cm x 22.8M Dimensiune | CF4JQQ 470R0036GYGri91 cm x 22.8 m€2,841.80
RFQ
NOTRAX 470R0048GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 122 cm x 22.8M Dimensiune | CF4JQR 470R0048GYGri122 cm x 22.8 m€3,789.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 470S2436GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 60 cm x 91 cm
€171.94 /unitate