NOTRAX 474S0312BL-RS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AE4PYU 5MDL8

NOTRAX 474S0312BL-RS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru

În stoc
Articol: AE4PYU Model: 474S0312BL-RSRef încrucișat: 5MDL8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€623.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereBurete din PVC
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime12ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matOndulat
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăSBR Cauciuc
Grosime1 / 2 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.175
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereArticolLungimeMaterialLăţimePreț
NOTRAX 474S0023BL-RS Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare Cauciuc negru | AE4PYR 5MDL6 474S0023BL-RSBurete din PVCMat antiobosit3ftCauciuc2ft€109.17
NOTRAX 474S0035BL-RS Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare cauciuc negru | AE4PYT 5MDL7 474S0035BL-RSBurete din PVCMat antiobosit5ftCauciuc3ft€284.23
NOTRAX 474R3675BL Covoraș anti-oboseală negru 75 x 3 picioare nervurat | AF8FDB 25PJ75 474R3675BLSpumă de vinil cu celule închisealergător antioboseală75ftBaza din spumă cu celule superioare / celule închise3ft€4,528.23
NOTRAX 474R4875BL Covoraș anti-oboseală negru 75 x 4 picioare nervurat | AF8FDC 25PJ76 474R4875BLSpumă de vinil cu celule închisealergător antioboseală75ftBaza din spumă cu celule superioare / celule închise4ft€5,436.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 474S0312BL-RS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru
€623.30 /unitate