NOTRAX 479S0312YB-RS Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AE4PYM 5MDL2

NOTRAX 479S0312YB-RS Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare Negru cu galben

În stoc
Articol: AE4PYM Model: 479S0312YB-RSRef încrucișat: 5MDL2

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€751.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereBurete din PVC
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime12ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialPVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime9 / 16 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.62
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3918901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriArticolLungimeMaterialLăţimePreț
NOTRAX 479C0036YB9 Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 9 picioare | AB2GWN 1LYZ4 479C0036YB9Burete din PVCNegru cu chenar galbenalergător antioboseală9ftPVC3ft€428.42
NOTRAX 479C0036YB60 Alergăre anti-oboseală 3 x 60 picioare Negru/galben | AE3TLJ 5FX59 479C0036YB60Burete din PVCNegru cu chenar galbenalergător antioboseală60ftPVC3ft€3,113.75
NOTRAX 479C0048YB60 Alergăre anti-oboseală 4 x 60 picioare Negru/galben | AE3TLK 5FX60 479C0048YB60Burete din PVCNegru cu chenar galbenalergător antioboseală60ftPVC4ft€4,389.29
NOTRAX 479C0024YB14 Alergăre anti-oboseală x 2 picioare x 14 picioare | AE4AEB 5HA86 479C0024YB14Burete din PVCNegrualergător antioboseală14ftPVC2ft€435.98
NOTRAX 479C0024YB20 Alergăre anti-oboseală x 2 picioare x 20 picioare | AE4AED 5HA89 479C0024YB20Burete din PVCNegrualergător antioboseală20ftPVC2ft€700.09
NOTRAX 479C0024YB22 Alergăre anti-oboseală x 2 picioare x 22 picioare | AE4AEE 5HA90 479C0024YB22Burete din PVCNegrualergător antioboseală22ftPVC2ft€800.91
NOTRAX 479C0024YB24 Alergăre anti-oboseală x 2 picioare x 24 picioare | AE4AEF 5HA91 479C0024YB24Burete din PVCNegrualergător antioboseală24ftPVC2ft€824.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 479S0312YB-RS Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare Negru cu galben
€751.34 /unitate