NOTRAX 830C0024BL75 Covoraș pentru tablou de distribuție negru ondulat 24 inchi X75 picioare | AB8JVY 25PR33

NOTRAX 830C0024BL75 Covoraș pentru tablou de distribuție, negru ondulat, 24 inchi x 75 picioare

În stoc
Articol: AB8JVY Model: 830C0024BL75Crucea Ref: 25PR33

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,915.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat de tablă
Anti obosealaNu
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime75ft
Modelul suprafeței matOndulat
MaterialTip ondulat, PVC
Max. Folosiți tensiunea17,000 VAC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 4 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS3926909987
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Utilizați tensiunea (17,000 până la 30,000)

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialLăţimePreț
NOTRAX 830C0036BY75 Covoraș pentru tablou de distribuție negru/galben ondulat 36 inchi X75 picioare | AB8JVZ 25PR35 830C0036BY75Negru cu chenar galben75ftTip ondulat, PVC3ft€2,938.10
NOTRAX 830C0048BL75 Covoraș pentru tablou de distribuție negru ondulat 48in X75 picioare | AB8JWA 25PR36 830C0048BL75Negru75ftTip ondulat, PVC4ft€3,918.44
NOTRAX 830C0036-12 Covoraș pentru tablou de distribuție negru ondulat 3x12 picioare | AE6HWC 5T434 830C0036-12Negru12ftCauciuc3ft€392.58
NOTRAX 830C0036-75 Covoraș pentru tablou de distribuție negru ondulat 3x75 picioare | AE6HWD 5T435 830C0036-75Negru75ftCauciuc3ft€2,716.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 830C0024BL75 Covoraș pentru tablou de distribuție, negru ondulat, 24 inchi x 75 picioare
€1,915.05 /unitate