NOTRAX 970S0035BLRS Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare cauciuc negru | AE4PYF 5MDK6

NOTRAX 970S0035BLRS Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare cauciuc negru

În stoc
Articol: AE4PYF Model: 970S0035BLRSCrucea Ref: 5MDK6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€499.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereSpuma din PVC
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matMarmură netedă
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăSBR Cauciuc
Grosime1"
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.62
Înălțimea navei (cm)99.82
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 970S0023BLRS Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare Cauciuc negru | AE4PYD 5MDK4 970S0023BLRSNegruMat antiobosit3ft2ft€223.70
NOTRAX 970S0023BURS Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare cauciuc albastru | AE4PYE 5MDK5 970S0023BURSAlbastruMat antiobosit3ft2ft€223.70
NOTRAX 970S0035BURS Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare cauciuc albastru | AE4PYG 5MDK7 970S0035BURSAlbastruMat antiobosit5ft3ft€499.92
NOTRAX 970S0312BL-RS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AE4PYH 5MDK8 970S0312BL-RSNegrualergător antioboseală12ft3ft€1,218.93
NOTRAX 970S0312BU-RS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare albastru | AE4PYJ 5MDK9 970S0312BU-RSAlbastrualergător antioboseală12ft3ft€1,218.93
NOTRAX 970S0046GYRS Covoraș anti-oboseală 4 picioare x 6 picioare cauciuc gri | AF6DXJ 9YAX8 970S0046GYRSGriMat antiobosit6"4ft€796.71
NOTRAX 970S0023GYRS Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare cauciuc gri | AF6EAN 9YGM9 970S0023GYRSGriMat antiobosit3ft2ft€223.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 970S0035BLRS Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare cauciuc negru
€499.92 /unitate