NOTRAX 976S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AE4PWZ 5MDE3

NOTRAX 976S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben

În stoc
Articol: AE4PWZ Model: 976S0312BYCrucea Ref: 5MDE3

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€859.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
Material de susținereBurete din PVC
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime12ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime3 / 4 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 976S0035BL Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare cauciuc negru | AE4PWW 5MDE0 976S0035BLNegruMat antiobosit5ft3ft€354.47
NOTRAX 976S0035BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru cu galben | AE4PWX 5MDE1 976S0035BYNegru cu chenar galbenMat antiobosit5ft3ft€370.62
NOTRAX 976S0312BL Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare cauciuc negru | AE4PWY 5MDE2 976S0312BLNegrualergător antioboseală12ft3ft€863.63
NOTRAX 976R3675BL Alergăre anti-oboseală 3 x 75 picioare cauciuc negru | AE4PXA 5MDE4 976R3675BLNegrualergător antioboseală75ft3ft€4,699.13
NOTRAX 976R3675BY Alergăre anti-oboseală 3 x 75 picioare negru cu galben | AE4PXB 5MDE5 976R3675BYNegru cu chenar galbenalergător antioboseală75ft3ft€5,150.24
NOTRAX 976R4875BY Alergăre anti-oboseală 4 x 75 picioare negru cu galben | AE4PXC 5MDE7 976R4875BYNegru cu chenar galbenalergător antioboseală75ft4ft€6,541.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 976S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben
€859.54 /unitate