NOVAFLEX 6200WG-200X50 Furtun pentru făină 100 psi 50 picioare 2.68 in OD | AH9VZZ 45EE68

NOVAFLEX 6200WG-200X50 Furtun pentru făină 100 psi 50 picioare 2.68 in OD

În stoc
Articol: AH9VZZ Model: 6200WG-200X50Crucea Ref: 45EE68

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,719.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar
Respectarea agențieiFDA
Metoda de aplicareSe usucă
CuloriGri
Materialul de acoperireSBR
În interiorul Dia.2"
Lungime50ft
Presiune maximă100 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.2-11/16 "
ArmareCablu poli cu sârmă Helix
Factor de securitate4:1
Temp. GamăPână la 150 de grade F
Materialul tubuluiCauciuc natural alb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.7004
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat/Vrac: Vrac

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Respectarea agențieiMetoda de aplicareArmareTemp. GamăMaterialul tubuluiRaza de indoireMaterialul de acoperirePreț
Furtun de făină NOVAFLEX 6200WG-300X50 100 psi 50 picioare 3.73 in OD | AH9WAA 45EE69 6200WG-300X503-47/64 "FDASe usucăCablu poli cu sârmă HelixPână la 150 de grade FCauciuc natural alb-SBR€5,018.26
Furtun de făină NOVAFLEX 6200WG-400X20 100 psi 20 picioare 4.81 in OD | AH9WAB 45EE70 6200WG-400X204-13/16 "FDASe usucăCablu poli cu sârmă HelixPână la 150 de grade FCauciuc natural alb-SBR€2,531.84
Furtun de făină NOVAFLEX 6200WG-400X50 100 psi 50 picioare 4.81 in OD | AH9WAC 45EE71 6200WG-400X504-13/16 "FDASe usucăCablu poli cu sârmă HelixPână la 150 de grade FCauciuc natural alb-SBR€6,320.69
NOVAFLEX 6303WT-200X50 Furtun pentru alimente 150 psi 50 picioare 2.55 inchi diametru exterior | AH9WAK 45EE78 6303WT-200X502-9/16 "FDA, USDA, 3-AUd și uscatCablu Poly cu mai multe straturi cu Helix-40 grade F până la 210 grade FNitril de vinil alb7"PVC nitril€3,747.27
NOVAFLEX 6303WT-300X50 Furtun pentru alimente 150 psi 50 picioare 3.57 inchi diametru exterior | AH9WAL 45EE79 6303WT-300X503-37/64 "FDA, USDA, 3-AUd și uscatCablu Poly cu mai multe straturi cu Helix-40 grade F până la 210 grade FNitril de vinil alb9"PVC nitril€5,627.82
NOVAFLEX 6303WT-400X50 Furtun pentru alimente 150 psi 50 picioare 4.57 inchi diametru exterior | AH9WAM 45EE80 6303WT-400X504-37/64 "FDA, USDA, 3-AUd și uscatCablu Poly cu mai multe straturi cu Helix-40 grade F până la 210 grade FNitril de vinil alb12 "PVC nitril€7,736.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAFLEX 6200WG-200X50 Furtun pentru făină 100 psi 50 picioare 2.68 in OD
€3,719.66 /unitate