Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 6535 Tapered Roller Bearing Cup, 5 35/64 Inch Bore, 6 3/8 Inch OD, 1.687 Inch Cup Width | CT4GVK 55PY22

NTN 6535 Cupa rulmentului cu role conice, 5 35/64 inch, 6 3/8 inch OD, 1.687 inch latime cupa

În stoc
Articol: CT4GVK Model: 6535Crucea Ref: 55PY22
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
€281.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupa rulmentului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Ansamblu rulment cu role conice NTN 30304A, 4T-30304A, alezaj 20 mm, OD 52 mm, lățime con 16 mm | CT4FZN 55PX52 30304AAsamblare€67.80
Ansamblu rulment cu role conice NTN 32004X, 4T-32004X, alezaj 20 mm, OD 42 mm, lățime con 15 mm | CT4FZP 55PX54 32004XAsamblare€70.91
Ansamblu rulment cu role conice NTN 32005X, 4T-32005X, alezaj 25 mm, OD 47 mm, lățime con 15 mm | CT4FZQ 55PX55 32005XAsamblare€70.98
Ansamblu rulment cu role conice NTN 32013X, 4T-32013X, alezaj 65 mm, OD 100 mm, lățime con 23 mm | CT4FZR 55PX59 32013XAsamblare€216.75
Ansamblu rulment cu role conice NTN 32024X, 4T-32024X, alezaj 120 mm, OD 180 mm, lățime con 38 mm | CT4FZT 55PX60 32024XAsamblare€662.20
NTN 33206 Ansamblu rulment cu role conice, 4T-33206, alezaj 30 mm, OD 62 mm, lățime con 25 mm | CT4FZU 55PX66 33206Asamblare€101.14
NTN LM67048/LM67010 Ansamblu rulment cu role conice, 4T-LM67048/LM67010, 1 1/4 inch orificiu, 2 5/16 inch OD | CT4FZV 55PZ11 LM67048 / LM67010Asamblare€51.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 6535 Cupa rulmentului cu role conice, 5 35/64 inch, 6 3/8 inch OD, 1.687 inch latime cupa
€281.81 /unitate