Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 7313BG Rulment unghiular 40 grade 65 mm Alezaj 140 Od | AE2YLH 4ZYG8

NTN 7313BG Rulment unghiular 40 grade 65 mm Alezaj 140 Od

În stoc
Articol: AE2YLH Model: 7313BGCrucea Ref: 4ZYG8

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€457.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu contact unghiular
Toleranță ABEC1
Bore Dia.65mm
Materialul cuștilorOțel presat
Unghiul de contact (grad)40
Capacitate de încărcare dinamicăN 101864
RPM max4700
În afara Dia.140mm
Capacitate de încărcare staticăN 75620
Temp. Gamă-13 la 250 F
Lăţime33mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.169
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8482105028
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Materialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăLăţimePreț
NTN 7202BG Rulment unghiular 40 grade 15 mm Alezaj 35 mm Od | AE2YGF 4ZXY3 7202BG15mmOțel presatN 836318,00035mmN 435911mm€94.91
NTN 7203BG Rulment unghiular 40 grade 17 mm Alezaj 40 mm Od | AE2YGG 4ZXY4 7203BG17mmOțel presatN 1103217,00040mmN 609412mm€93.91
NTN 7203BL1G Rulment unghiular 40 de grade 17 mm alezaj 40 mm Od | AE2YGH 4ZXY5 7203BL1G17mmAlamă prelucratăN 1103217,00040mmN 609412mm€103.81
NTN 7204BG Rulment unghiular 40 de grade 20 mm alezaj 47 mm Od | AE2YGJ 4ZXY6 7204BG20mmOțel presatN 1330015,00047mmN 769514mm€109.60
NTN 7205BG Rulment unghiular 40 grade 25 mm Alezaj 52 mm Od | AE2YGL 4ZXY8 7205BG25mmOțel presatN 1467912,00052mmN 938615mm€132.05
NTN 7206BG Rulment unghiular 40 grade 30 mm Alezaj 62 mm Od | AE2YGN 4ZXZ1 7206BG30mmOțel presatN 2046211,00062mmN 1356716mm€140.92
NTN 7207BG Rulment unghiular 40 grade 35 mm Alezaj 72 mm Od | AE2YGQ 4ZXZ3 7207BG35mmOțel presatN 27134930072mmN 1846017mm€170.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 7313BG Rulment unghiular 40 grade 65 mm Alezaj 140 Od
€457.49 /unitate