Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 8445C3 Rulment radial cu bile 2.1870 inci latime | AJ2HLJ 4ZYP6

NTN 8445C3 Rulment radial cu bile 2.1870 inci latime

În stoc
Element: AJ2HLJ Model: 8445C3Crucea Ref: 4ZYP6
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
€538.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Bore Dia.2.187 "
Toleranța forajului+/- 0.005 "
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică16,100 lb.
Numărul industriei8445C3
UngerePrevenirea ruginii
RPM max6,800
În afara Dia.4.724 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.0050 "
Material scutMetal rezistent la rugină
Capacitate de încărcare statică10,000 lb.
Temp. Gamă-13 grade până la 250 grade F
TipSingur sigilat
Lăţime2.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8053
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rând unic / Rând dublu: Rând unic

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore Dia.Toleranța forajuluiÎn afara Dia. ToleranţăMaterial sigiliuMaterial scutCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăPreț
NTN 6004FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 microni+ 0 / -11 microniVitonOţel1,100 lb.230 de grade până la 250 de grade F€121.51
NTN 6005FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 microni+ 0 / -11 microniVitonOţel1,300 lb.230 de grade până la 250 de grade F€117.22
NTN 6006FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 13mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 microni+ 0 / -13 microniVitonOţel1,900 lb.230 de grade până la 250 de grade F€140.86
NTN 6201FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 10 mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 microni+ 0 / -11 microniVitonOţel700 lb.230 de grade până la 250 de grade F€81.65
NTN 6304FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 15 mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 microni+ 0 / -13 microniVitonOţel1,800 lb.230 de grade până la 250 de grade F€113.23
NTN 6305FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 microni+ 0 / -13 microniVitonOţel2,700 lb.230 de grade până la 250 de grade F€144.49
NTN 6202FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 11 mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 microni+ 0 / -11 microniVitonOţel850 lb.230 de grade până la 250 de grade F€84.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 8445C3 Rulment radial cu bile 2.1870 inci latime
€538.98 /unitate