Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN BST40X72-1BP4 Suport rulment șurub cu bile Alezaj 40mm | AA4XKZ 13H457

NTN BST40X72-1BP4 Suport lagăr pentru șurub cu bile 40 mm

În stoc
Articol: AA4XKZ Model: BST40X72-1BP4Crucea Ref: 13H457
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
€902.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment de sprijin cu șurub cu bile
Toleranță ABECP4
Bore Dia.40mm
Materialul cuștilorfenolic
Capacitate de încărcare dinamică31000 lb.
UngereUlei
În afara Dia.72mm
Capacitate de încărcare statică70000
Temp. Gamă-22 de grade F până la +248 de grade F
Lăţime15mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8482105052
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Unghi de contact (60 de grade)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăLăţimePreț
NTN BST20X47-1BP4 Suport rulment șurub cu bile Alezaj 20mm | AA4XKV 13H453 BST20X47-1BP420mm24300 lbs.47mm37500 lb.15mm€574.58
NTN BST25X62-1BP4 Suport lagăr șurub cu bile Alezaj 25mm | AA4XKW 13H454 BST25X62-1BP425mm29200 lb.62mm5900015mm€724.10
NTN BST30X62-1BP4 Suport lagăr șurub cu bile Alezaj 30mm | AA4XKX 13H455 BST30X62-1BP430mm29200 lb.62mm5900015mm€727.49
NTN BST35X72-1BP4 Suport lagăr șurub cu bile Alezaj 35mm | AA4XKY 13H456 BST35X72-1BP435mm31000 lb.72mm7000015mm€779.39
NTN BST40X90-1BP4 Suport lagăr șurub cu bile Alezaj 40mm | AA4XLA 13H458 BST40X90-1BP440mm56500 lb.90mm13000020mm€1,138.13
NTN BST45X75-1BP4 Suport lagăr șurub cu bile Alezaj 45mm | AA4XLB 13H459 BST45X75-1BP445mm32000 lb.75mm7750015mm€1,198.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN BST40X72-1BP4 Suport lagăr pentru șurub cu bile 40 mm
€902.50 /unitate