Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN DS211TT4 Rulment radial cu bile din nailon 1.3100 inch latime | AE2YRF 4ZYY9

NTN DS211TT4 Rulment radial cu bile din nailon 1.3100 inci latime

În stoc
Articol: AE2YRF Model: DS211TT4Crucea Ref: 4ZYY9
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
€405.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment pentru discuri agricole
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentAgricol
Bore Dia.2.188 "
Toleranța forajului+ 0 / -0.0005 "
Materialul cuștilorNailon
Capacitate de încărcare dinamică9,812 lb.
Dimensiunea flanșeiNU SE APLICĂ
UngereShell Alvania # 3
RPM max430
În afara Dia.3.937 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.0006 "
Material sigiliuBNR
Capacitate de încărcare statică6,570 lb.
Temp. Gamă-13 grade până la 250 grade F
Lăţime1.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1205
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8482105056
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore Dia.Toleranța forajuluiÎn afara Dia. ToleranţăMaterial scutCapacitate de încărcare staticăLăţimeMaterialul cuștilorPreț
NTN CDS209TTR6P Rulment radial cu bile din nailon 1.6875 inci latime | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Metal rezistent la rugină4,600 lb.1.687 "Nailon€267.52
NTN CDS211TTR23 Rulment radial cu bile din nailon 2.1250 inci latime | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Metal rezistent la rugină6,550 lb.2.12 "Nailon€359.81
NTN DC208TT Rulment radial cu bile din nailon 1.6875 inci latime | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "Nailon€209.00
NTN DC208TT10 Rulment radial cu bile din nailon 1.6875 inci latime | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "Nailon€167.00
Rulment radial cu bile NTN DC208TT5 1.4370 inci latime | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Oțel presat€114.36
Rulment radial cu bile NTN DC208TT6 1.4370 inci lățime | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Oțel presat€168.53
Rulment radial cu bile NTN DC208TT8 1.4370 inci latime | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Oțel presat€136.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN DS211TT4 Rulment radial cu bile din nailon 1.3100 inci latime
€405.46 /unitate