Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN LUB-SMRTRFL130-115 Lubrifiator cu un singur punct, capacitate de 4 oz, înălțime de 5 13/64 inchi, 1/4 inch Npt | CT4GMM 415X59

NTN Lubrificator LUB-SMRTRFL130-115 cu un singur punct, capacitate de 4 oz, înălțime de 5 13/64 inch, 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: CT4GMM Model: LUB-SMRTRFL130-115Crucea Ref: 415X59

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€176.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolgresor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lubrificator NTN LUB-RDYKT60-114 cu un singur punct, capacitate de 2 oz, înălțime de 3 27/64 inchi, 1/4 inch Npt | CT4GLT 415X37 LUB-RDYKT60-114€166.40
Ungetor NTN LUB-RDYKT60-116 cu un singur punct, capacitate de 2 oz, înălțime de 3 27/64 inchi, 1/4 inch Npt | CT4GLU 415X39 LUB-RDYKT60-116€177.05
Lubrificator NTN LUB-RDYKT60-113 cu un singur punct, capacitate de 2 oz, înălțime de 3 27/64 inchi, 1/4 inch Npt | CT4GLV 415X36 LUB-RDYKT60-113€174.78
Lubrificator NTN LUB-RDYKT60-115 cu un singur punct, capacitate de 2 oz, înălțime de 3 27/64 inchi, 1/4 inch Npt | CT4GLW 415X38 LUB-RDYKT60-115€173.68
NTN LUB-RDYKT60-111 Lubrificator cu un singur punct, capacitate de 2 oz, înălțime de 3 27/64 inchi, 1/4 inch Npt | CT4GLX 415X34 LUB-RDYKT60-111€178.51
NTN LUB-RDYKT125-116 Lubrifiator cu un singur punct, capacitate de 4 oz, înălțime de 4 5/8 inch, 1/4 inch Npt | CT4GLY 415X46 LUB-RDYKT125-116€173.68
NTN LUB-RDYKT125-113 Lubrificator cu un singur punct, capacitate de 4 oz, înălțime de 4 5/8 inch, 1/4 inch Npt | CT4GLZ 415X43 LUB-RDYKT125-113€178.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Lubrificator LUB-SMRTRFL130-115 cu un singur punct, capacitate de 4 oz, înălțime de 5 13/64 inch, 1/4 inch Npt
€176.64 /unitate