Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN MUCNFL205 Mounted Ball Bearing 25mm Bore | AE6KXB 5TPW7

NTN MUCNFL205 Rulment cu bile montat, alezaj de 25 mm

În stoc
Articol: AE6KXB Model: MUCNFL205Ref încrucișat: 5TPW7
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
€381.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului11mm
Dimensiunea bolțuluiM10
Bore Dia.25mm
CuloriAlb
Dimensiunea A130mm
Dimensiunea B34mm
Dimensiunea E99mm
Dimensiunea G13.5mm
Dimensiunea L69.9mm
Capacitate de încărcare dinamică2,680 lb.
finalizareaNici unul
Material carcasăPBT
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare99mm
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală36.7mm
Lungime totală130mm
Lățimea totală70mm
Capacitate de încărcare statică1,420 lb.
Temp. Gamă-4 grade până la 230 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8483204040
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț
NTN SUCFL206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome€520.71
NTN SUCFL207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome€736.07
NTN SUCFL207-22N Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€748.69
NTN SUCFL207-23N Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€768.31
NTN SUCF205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome€345.42
NTN SUCF206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome€567.66
NTN SUCF207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome€810.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN MUCNFL205 Rulment cu bile montat, alezaj de 25 mm
€381.66 /unitate