Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN SUCFL207-22N Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQJ 10H880

NTN SUCFL207-22N Rulment cu bile montat cu alezaj de 1-3/8 inch

În stoc
Articol: AA2GQJ Model: SUCFL207-22NCrucea Ref: 10H880
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
€738.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului16mm
Dimensiunea bolțului39 "
Bore Dia.1.375 "
CuloriSilver
Dimensiunea A19mm
Dimensiunea H90mm
Dimensiunea J130mm
Dimensiunea L156mm
Dimensiunea N16mm
Capacitate de încărcare dinamică4,520 lb.
finalizareaChrome
Material carcasăOţel inoxidabil
InseraBearing
Introduceți materialul44.5 "
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare130mm
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală44.4mm
Lungime totală156mm
Lățimea totală90mm
Capacitate de încărcare statică3,510 lb.
Temp. Gamă-4 grade până la 248 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.43
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8483204040
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț
NTN SUCFL206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome€510.90
NTN SUCFL207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome€630.08
NTN SUCFL207-23N Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€727.15
NTN SUCF205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome€338.91
NTN SUCF206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome€537.25
NTN SUCF207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome€707.52
NTN SUCF207-22N Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQP 10H893 SUCF207-22N-14mmM12--92mm4,520 lb.Chrome€684.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN SUCFL207-22N Rulment cu bile montat cu alezaj de 1-3/8 inch
€738.52 /unitate