Stafford Mfg 7A010010 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despărțit, tip clemă, gaură de 5/8 x 5/8 inch, aluminiu | CJ6GBZ

STAFFORD MFG 7A010010 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despărțit, tip clemă, gaură de 5/8 x 5/8 inch, aluminiu

Articol: CJ6GBZ Model: 7A010010
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Calitate2024-T351
MaterialAluminiu
În afara Dia.1.313 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului10-32 x 5/8
Cuplul500.00 in-lbs.
Lungimea totală a2"
TipProfil scăzut

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimea totală aDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ADimensiunea alezajului BDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiCuplulPreț
Stafford Mfg 7A004004 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, 1/4 x 1/4 inch, aluminiu | CJ6GBT 7A0040041.125 "1 / 4 "---0.687 "4-40 x 3/850.00 in-lbs.-
RFQ
Stafford Mfg 7A006004 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despărțit, tip clemă, orificiu 3/8 x 1/4 inch, aluminiu | CJ6GBU 7A0060041.375 "-3 / 8 "1 / 4 "-0.875 "6-32 x 3/880.00 in-lbs.-
RFQ
Stafford Mfg 7A006006 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despărțit, tip clemă, orificiu 3/8 x 3/8 inch, aluminiu | CJ6GBV 7A0060061.375 "3 / 8 "---0.875 "6-32 x 3/8120.00 in-lbs.€68.65
RFQ
Stafford Mfg 7A008006 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1/2 x 3/8 inch, aluminiu | CJ6GBW 7A0080061.750 "-1 / 2 "3 / 8 "-1.125 "8-32 x 1/2150.00 in-lbs.-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, 1/2 x 1/2 inch, aluminiu | CJ6GBX 7A0080081.750 "1 / 2 "---1.125 "8-32 x 1/2200.00 in-lbs.€95.57
RFQ
Stafford Mfg 7A010008 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, 5/8 x 1/2 inch, aluminiu | CJ6GBY 7A0100082"-5 / 8 "1 / 2 "-1.313 "10-32 x 5/8400.00 in-lbs.-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008K Cuplaj rigid pentru arbore, canal de cheie, 1 bucată despărțit, tip clemă, orificiu de 1/2 x 1/2 inch, aluminiu | CJ6GEN 7A008008K1.750 "1 / 2 "--1 / 8 "1.125 "8-32 x 1/2--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 7A010010 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despărțit, tip clemă, gaură de 5/8 x 5/8 inch, aluminiu