ASCO VALVES Electrovana din oțel inoxidabil


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Evaluare IP: 66
StilModelMass-mediaLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
SD8210G087
Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,138.59
B
8210P087
Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,212.30
C
EF8210G030
Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3-15/16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€1,915.72
D
SC8256B046V
Aer / gaz inert, ulei ușor și apă1-13/16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€123.75
E
U8256B046V
Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "€123.75
D
U8256A104E
Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€136.04
F
EF8320G200
Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€542.11
G
8320G200
Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2-13/16 "0.125 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "3"€377.72
H
8210G087E
Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,143.85
I
EF8210G089
Aer / gaz inert, ulei ușor și apă4.437 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91"5 5 / 16 "3.75 "€1,801.47
J
8210P088
Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,265.75
H
8210G036
Aer / gaz inert și apă3.437 "1.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "3.875 "1 15 / 16 "€587.24
I
EF8210G088
Aer / gaz inert și apă3.5 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,264.23
A
SC8210G087
Aer / gaz inert și apă3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,172.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?