Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES U8256B046V Electrovalvă 2/2 1/8 inch Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8

ASCO VALVES U8256B046V Electrovalvă 2/2 1/8 inch Nc 120/110v Ss

În stoc
Element: AD7HKK Model: U8256B046VCrucea Ref: 4ELA8
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
€123.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpOţel inoxidabil
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2"
Coeficientul de volum0.19
Carcasă bobinăRama deschisa
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice18 "Conduce
Hz50/60
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert, ulei ușor și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul4, 4X
Orificiu Dia.7 / 64 "
Inălțime totală2.25 "
Lungime totală1.625 "
Lățimea totală1"
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Material sigiliuextensie FK
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts6.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMass-mediaLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
ASCO VALVES 8210P087 Electrovalva 2/2 1/2 inch Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,284.06
ASCO VALVES 8210P088 Electrovalva 2/2 3/4 inch Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5 8210P088Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,301.20
ASCO VALVES EF8210G030 Electrovalva 2/2 1/2 inch Nu 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3-15/16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€2,007.78
ASCO VALVES SC8256B046V Electrovalvă 2/2 1/8 inch Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3 SC8256B046VAer / gaz inert, ulei ușor și apă1-13/16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€123.76
ASCO VALVES U8256A104E Electrovalva 2/2 1/8 inch Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104EAer / gaz inert, ulei ușor și apă2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€135.80
ASCO VALVES EF8320G200 Electrovalva 3/2 1/4 inch Universal 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€542.31
ASCO VALVES 8320G200 Electrovalvă 3/2 1/4 inch 120/110v Ss | AD7HLX 4ELF8 8320G200Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2-13/16 "0.125 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "3"€379.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES U8256B046V Electrovalvă 2/2 1/8 inch Nc 120/110v Ss
€123.76 /unitate