Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8210G036 Electrovalvă 2/2 3/8 inch Nc 24v Ss | AE8LXH 6DYN1

ASCO VALVES 8210G036 Electrovalvă 2/2 3/8 inch Nc 24v Ss

În stoc
Articol: AE8LXH Model: 8210G036Crucea Ref: 6DYN1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€616.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpOţel inoxidabil
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3.437 "
Coeficientul de volum1.50
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului150 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 8 "
Inălțime totală3.875 "
Lungime totală1 15 / 16 "
Lățimea totală1 11 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj24 VDC
Watts11.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6705
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMass-mediaLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
ASCO VALVES 8210P087 Electrovalva 2/2 1/2 inch Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,284.06
ASCO VALVES 8210P088 Electrovalva 2/2 3/4 inch Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5 8210P088Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,301.20
ASCO VALVES EF8210G030 Electrovalva 2/2 1/2 inch Nu 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3-15/16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€2,007.78
ASCO VALVES SC8256B046V Electrovalvă 2/2 1/8 inch Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3 SC8256B046VAer / gaz inert, ulei ușor și apă1-13/16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€123.76
ASCO VALVES U8256B046V Electrovalvă 2/2 1/8 inch Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8 U8256B046VAer / gaz inert, ulei ușor și apă2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "€123.76
ASCO VALVES U8256A104E Electrovalva 2/2 1/8 inch Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104EAer / gaz inert, ulei ușor și apă2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€135.80
ASCO VALVES EF8320G200 Electrovalva 3/2 1/4 inch Universal 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€542.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8210G036 Electrovalvă 2/2 3/8 inch Nc 24v Ss
€616.23 /unitate