NORTON ABRASIVES Roți abrazive pentru cupă


Filtru
Material abraziv: Zirconiu Alumină , Dimensiunea arborelui: 5 / 8-11 , Pietriș: 16 , Grosime: 2" , Tip roată: 11
StilModelDiametrul fețeiRPM maxPreț (ex. TVA)
A
66253198583
4"9070€70.61
A
66253198584
6"6000€123.73

Roți abrazive pentru cupă

Roțile abrazive Norton Abrasives sunt ideale pentru performanțe de șlefuire consistente și de calitate în ateliere de sudură, fabrici de oțel, turnătorii, unități de fabricație și aplicații de șantier naval. Acestea au o construcție din alumină de zirconiu pentru îndepărtarea materialelor medii până la grele și durabilitate și sunt utilizate pe râșnițele portabile cu unghi drept. Aceste roți netezesc cusăturile de sudură și pregătesc suprafețele pentru placare sau vopsire, precum și piese turnate murdare, acoperite de solzi. Acestea dispun, de asemenea, de tehnologie de aderență cu rășină curată, care oferă finisaje fără pete și sunt disponibile în variante cu viteze de funcționare de 6000 și 9070 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?