Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66253198584 Roată de cupă evazată 6 x 4-3/4 x 2 inch 5/8-11 | AF7XDP 22UT40

NORTON ABRASIVES 66253198584 Roată de cupă evazată 6 x 4-3 / 4 x 2 inch 5 / 8-11

În stoc
Articol: AF7XDP Model: 66253198584Crucea Ref: 22UT40

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€123.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata cupei evazate
Material abrazivZirconiu Alumină
Dimensiunea arborelui5 / 8-11
Tipul obligațiuniiRășină
Diametrul feței6"
Pietriș16
RPM max6000
Specificație4NZ16-QBX406
Grosime2"
Tip roată11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6804221000

Detalii produs:

    • Înapoi Dia. (4-3 / 4 ")
    • Grosimea spatelui (3/4")
    • Grosimea jantei (1/2")

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiRPM maxPreț
NORTON ABRASIVES 66253198583 Roată de cupă evazată 4 x 3 x 2 inchi x 5/8-11 | AF7XDN 22UT39 662531985834"9070€70.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253198584 Roată de cupă evazată 6 x 4-3 / 4 x 2 inch 5 / 8-11
€123.73 /unitate