Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN MUCNFL205-16CCFG1 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi cu inserție pentru rulment cu bile și diametrul alezajului de 1 inch. | CD2HXL 406U35

NTN MUCNFL205-16CCFG1 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi cu inserție pentru rulment cu bile și diametrul alezajului de 1 inch.

În stoc
Articol: CD2HXL Model: MUCNFL205-16CCFG1Crucea Ref: 406U35
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
€427.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 2 șuruburi
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.1"
Capacitate de încărcare dinamică2470 lb.
finalizareaNeterminat
Material carcasăPBT
Introduceți materialul440C Oțel inoxidabil
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereGrăsime solidă FDA / USDA-H1
Montarea orificiului de la centru la centru3.75 "
Inălțime totală5.125 "
Lungime totală2.75 "
Lățimea totală2"
Capacitate de încărcare statică1800 Lb.
Temp. Gamă14 de grade până la 212 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiCentrul orificiului de montareMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-3/4MFG1 2-13/32 in W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "€214.04
NTN UCFLU-1MFG1 Rulment cu flanșă 1 inch 2-3/4 in W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Rulment montat pe flanșă15 / 32 "7 / 16 "3-57/64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "€247.02
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.3/16MFG1 3-9/32 in W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "€312.70
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.1/4MFG1 3-25/32 in W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€357.22
NTN UCFLU-1.7/16MFG1 Lagăr cu montare pe flanșă Sarcină dinamică 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€343.71
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.1/2MFG1 4-1/8 in W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "5-21/32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "€390.09
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.3/4MFG1 4-3/8 in W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "5-27/32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "€424.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN MUCNFL205-16CCFG1 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi cu inserție pentru rulment cu bile și diametrul alezajului de 1 inch.
€427.29 /unitate