Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.1/2MFG1 4-1/8 in W | AG4ZNA 35JF34

NTN Rulment cu flanșă UCFLU-1.1/2MFG1 4-1/8 in W

În stoc
Element: AG4ZNA Model: UCFLU-1.1 / 2MFG1Crucea Ref: 35JF34
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
€390.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment montat pe flanșă
Material rulmentOţel
Tip rulmentLubrifiat permanent fără întreținere
Dimensiunea orificiului bolțului33 / 64 "
Dimensiunea bolțului7 / 16 "
Bore Dia.1.5 "
Capacitate de încărcare dinamică6,550 lb.
finalizareaoxid
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare5-21/32 "
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală2 9 / 64 "
Lungime totală6 25 / 32 "
Lățimea totală4.125 "
Capacitate de încărcare statică4,000 lb.
Temp. Gamă-10 grade până la 95 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8483204040

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiCentrul orificiului de montareMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-3/4MFG1 2-13/32 in W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "€214.04
NTN UCFLU-1MFG1 Rulment cu flanșă 1 inch 2-3/4 in W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Rulment montat pe flanșă15 / 32 "7 / 16 "3-57/64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "€247.02
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.3/16MFG1 3-9/32 in W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "€312.70
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.1/4MFG1 3-25/32 in W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€357.22
NTN UCFLU-1.7/16MFG1 Lagăr cu montare pe flanșă Sarcină dinamică 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€343.71
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.3/4MFG1 4-3/8 in W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "5-27/32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "€424.66
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.15/16MFG1 4-9/16 in W | AG4ZNC 35JF36 UCFLU-1.15 / 16MFG1Rulment montat pe flanșă43 / 64 "5 / 8 "6.187 "-2 25 / 64 "7 15 / 32 "4 9 / 16 "€517.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Rulment cu flanșă UCFLU-1.1/2MFG1 4-1/8 in W
€390.09 /unitate